Meitill m. handfangi 26mm L230

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 63 35
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 230 mm
Striking-surface length x width 26 x 7 mm
Cutting edge width 26 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length 230 mm
Striking-surface length x width 26 x 7 mm
Cutting edge width 26 mm
Hleð myndum