Múrtappi Shark® Pro 12x66

Fjölhæfur múrtappi sem þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum – úr sterku nælonefni og tryggir örugga festingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5906 212 66
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Shark® Pro er sterkur og fjölnota múrtappi sem hentar bæði í holrými og föst byggingarefni.
Hann myndar hnút þegar skrúfa er sett í holt efni og þenst út í föstu undirlagi. Kragi kemur í veg fyrir að tappinn fari of djúpt, og snúningslás heldur honum stöðugum í borholunni. Gerður úr endingargóðu næloni sem þolir raka, veðrun og UV geislun í allt að sex vikur berskjaldaður.

• Þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum
• Snúningslás kemur í veg fyrir að tappinn snúist í holunni
• Kragi stöðvar tappann við yfirborð
• Höggvörn kemur í veg fyrir að tappinn þenjist of snemma
• Auðvelt að skrúfa – festist vel þegar skrúfa er komin að fullu
• Sterkt nælonefni sem þolir raka og veðrun
• UV-þolinn í allt að 6 vikur ef berskjaldaður
• Hentar bæði þegar borað er fyrir og þegar skrúfa er sett beint í gegn

Hentar í:
• Steypu, múrstein, holsteina, léttsteypu, gifs- og trefjaplötur
• Fyrir festingar á hillum, speglum, lampum, kapalklemmum, rofum, skiltum o.fl.

Hentar með venjulegum tré- og spónaplötuskrúfum – mælt er með ASSY-D skrúfum fyrir besta árangur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PA - Polyamide
Colour Anthracite
Anchor diameter 12 mm
Anchor length (l) 66 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 12 mm
Min. required screw diameter 8 mm
Max. required screw diameter 10 mm
Embedding depth (h s) 65 mm
Edge clearance (a r) 65 mm
Drill hole depth (t) 75 mm
Required screw length (l s) Thicknes of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Max. attachment height (d a) - condition (da) Dependent on screw length
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Shark® Pro er sterkur og fjölnota múrtappi sem hentar bæði í holrými og föst byggingarefni.
Hann myndar hnút þegar skrúfa er sett í holt efni og þenst út í föstu undirlagi. Kragi kemur í veg fyrir að tappinn fari of djúpt, og snúningslás heldur honum stöðugum í borholunni. Gerður úr endingargóðu næloni sem þolir raka, veðrun og UV geislun í allt að sex vikur berskjaldaður.

• Þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum
• Snúningslás kemur í veg fyrir að tappinn snúist í holunni
• Kragi stöðvar tappann við yfirborð
• Höggvörn kemur í veg fyrir að tappinn þenjist of snemma
• Auðvelt að skrúfa – festist vel þegar skrúfa er komin að fullu
• Sterkt nælonefni sem þolir raka og veðrun
• UV-þolinn í allt að 6 vikur ef berskjaldaður
• Hentar bæði þegar borað er fyrir og þegar skrúfa er sett beint í gegn

Hentar í:
• Steypu, múrstein, holsteina, léttsteypu, gifs- og trefjaplötur
• Fyrir festingar á hillum, speglum, lampum, kapalklemmum, rofum, skiltum o.fl.

Hentar með venjulegum tré- og spónaplötuskrúfum – mælt er með ASSY-D skrúfum fyrir besta árangur.

Tæknilegar upplýsingar
Material PA - Polyamide
Colour Anthracite
Anchor diameter 12 mm
Anchor length (l) 66 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 12 mm
Min. required screw diameter 8 mm
Max. required screw diameter 10 mm
Embedding depth (h s) 65 mm
Edge clearance (a r) 65 mm
Drill hole depth (t) 75 mm
Required screw length (l s) Thicknes of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Max. attachment height (d a) - condition (da) Dependent on screw length
Hleð myndum