Múrtappi Shark® Pro 10x56

Fjölhæfur múrtappi sem þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum – úr sterku nælonefni og tryggir örugga festingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5906 210 56
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Shark® Pro er sterkur og fjölnota múrtappi sem hentar bæði í holrými og föst byggingarefni.
Hann myndar hnút þegar skrúfa er sett í holt efni og þenst út í föstu undirlagi. Kragi kemur í veg fyrir að tappinn fari of djúpt, og snúningslás heldur honum stöðugum í borholunni. Gerður úr endingargóðu næloni sem þolir raka, veðrun og UV geislun í allt að sex vikur berskjaldaður.

• Þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum
• Snúningslás kemur í veg fyrir að tappinn snúist í holunni
• Kragi stöðvar tappann við yfirborð
• Höggvörn kemur í veg fyrir að tappinn þenjist of snemma
• Auðvelt að skrúfa – festist vel þegar skrúfa er komin að fullu
• Sterkt nælonefni sem þolir raka og veðrun
• UV-þolinn í allt að 6 vikur ef berskjaldaður
• Hentar bæði þegar borað er fyrir og þegar skrúfa er sett beint í gegn

Hentar í:
• Steypu, múrstein, holsteina, léttsteypu, gifs- og trefjaplötur
• Fyrir festingar á hillum, speglum, lampum, kapalklemmum, rofum, skiltum o.fl.

Hentar með venjulegum tré- og spónaplötuskrúfum – mælt er með ASSY-D skrúfum fyrir besta árangur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PA - Polyamide
Colour Anthracite
Anchor diameter 10 mm
Anchor length (l) 56 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 10 mm
Min. required screw diameter 8 mm
Max. required screw diameter 6 mm
Embedding depth (h s) 55 mm
Edge clearance (a r) 50 mm
Drill hole depth (t) 65 mm
Required screw length (l s) Thicknes of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Max. attachment height (d a) - condition (da) Dependent on screw length
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Shark® Pro er sterkur og fjölnota múrtappi sem hentar bæði í holrými og föst byggingarefni.
Hann myndar hnút þegar skrúfa er sett í holt efni og þenst út í föstu undirlagi. Kragi kemur í veg fyrir að tappinn fari of djúpt, og snúningslás heldur honum stöðugum í borholunni. Gerður úr endingargóðu næloni sem þolir raka, veðrun og UV geislun í allt að sex vikur berskjaldaður.

• Þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum
• Snúningslás kemur í veg fyrir að tappinn snúist í holunni
• Kragi stöðvar tappann við yfirborð
• Höggvörn kemur í veg fyrir að tappinn þenjist of snemma
• Auðvelt að skrúfa – festist vel þegar skrúfa er komin að fullu
• Sterkt nælonefni sem þolir raka og veðrun
• UV-þolinn í allt að 6 vikur ef berskjaldaður
• Hentar bæði þegar borað er fyrir og þegar skrúfa er sett beint í gegn

Hentar í:
• Steypu, múrstein, holsteina, léttsteypu, gifs- og trefjaplötur
• Fyrir festingar á hillum, speglum, lampum, kapalklemmum, rofum, skiltum o.fl.

Hentar með venjulegum tré- og spónaplötuskrúfum – mælt er með ASSY-D skrúfum fyrir besta árangur.

Tæknilegar upplýsingar
Material PA - Polyamide
Colour Anthracite
Anchor diameter 10 mm
Anchor length (l) 56 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 10 mm
Min. required screw diameter 8 mm
Max. required screw diameter 6 mm
Embedding depth (h s) 55 mm
Edge clearance (a r) 50 mm
Drill hole depth (t) 65 mm
Required screw length (l s) Thicknes of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Max. attachment height (d a) - condition (da) Dependent on screw length
Hleð myndum