Múrtappi Multi SHARK® TWIST 6x36mm

Fjölnota múrtappi sem þenst út í átta áttir – auðveldur í notkun og hentar með flestum skrúfum og í flest byggingarefni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5906 806 36
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Multi SHARK® TWIST múrtappi veitir örugga festingu með einfaldri uppsetningu og sveigjanleika í notkun.
Hægt er að þrýsta tappanum beint í gatið án verkfæra. Hann þenst út í átta áttir sem gefur góða festingu í múr, steypu og plötuefni. Hann hentar með venjulegum tréskrúfum og einnig með skrúfum sem hafa bein gengju, t.d. fyrir stangir og upphengikerfi.

• Auðvelt að setja upp – þarf ekki hamar
• Þenst út í átta áttir og festist vel
• Hentar með bæði tréskrúfum og skrúfum með beinni gengju
• Heldur vel í steypu, múr og gifs
• Vörn gegn ofherslu við skrúfun
• Má nota utandyra með ryðfrírri skrúfu
• Þolir raka, veðrun og útfjólubláa geisla (takmarkað)

Notkunarsvið:
Hentar til að festa hluti eins og hillur, spegla, ljós, gardínustangir, snaga, kaplahaldara og ýmis smærri mannvirki í múr, steypu, holsteini og gifsplötum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Polypropylene - PP / polyamide - PA
Colour White / Anthracite
Min./max. temperature conditions 40 to 50 °C
Anchor diameter 6 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 6 mm
Embedding depth (h s) 35 mm
Edge clearance (a r) 80 mm
Drill hole depth (t) 45 mm
Ancor length (l) 36 mm
Min./max. required screw diameter 4 - 5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Multi SHARK® TWIST múrtappi veitir örugga festingu með einfaldri uppsetningu og sveigjanleika í notkun.
Hægt er að þrýsta tappanum beint í gatið án verkfæra. Hann þenst út í átta áttir sem gefur góða festingu í múr, steypu og plötuefni. Hann hentar með venjulegum tréskrúfum og einnig með skrúfum sem hafa bein gengju, t.d. fyrir stangir og upphengikerfi.

• Auðvelt að setja upp – þarf ekki hamar
• Þenst út í átta áttir og festist vel
• Hentar með bæði tréskrúfum og skrúfum með beinni gengju
• Heldur vel í steypu, múr og gifs
• Vörn gegn ofherslu við skrúfun
• Má nota utandyra með ryðfrírri skrúfu
• Þolir raka, veðrun og útfjólubláa geisla (takmarkað)

Notkunarsvið:
Hentar til að festa hluti eins og hillur, spegla, ljós, gardínustangir, snaga, kaplahaldara og ýmis smærri mannvirki í múr, steypu, holsteini og gifsplötum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Polypropylene - PP / polyamide - PA
Colour White / Anthracite
Min./max. temperature conditions 40 to 50 °C
Anchor diameter 6 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 6 mm
Embedding depth (h s) 35 mm
Edge clearance (a r) 80 mm
Drill hole depth (t) 45 mm
Ancor length (l) 36 mm
Min./max. required screw diameter 4 - 5 mm
Hleð myndum