Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Múrtappi Multi SHARK® TWIST 10x56mm - 100 stk saman

    Fjölnota múrtappi sem þenst út í átta áttir – auðveldur í notkun og hentar með flestum skrúfum og í flest byggingarefni.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003499
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Multi SHARK® TWIST múrtappi veitir örugga festingu með einfaldri uppsetningu og sveigjanleika í notkun.
    Hægt er að þrýsta tappanum beint í gatið án verkfæra. Hann þenst út í átta áttir sem gefur góða festingu í múr, steypu og plötuefni. Hann hentar með venjulegum tréskrúfum og einnig með skrúfum sem hafa bein gengju, t.d. fyrir stangir og upphengikerfi.

    • Auðvelt að setja upp – þarf ekki hamar
    • Þenst út í átta áttir og festist vel
    • Hentar með bæði tréskrúfum og skrúfum með beinni gengju
    • Heldur vel í steypu, múr og gifs
    • Vörn gegn ofherslu við skrúfun
    • Má nota utandyra með ryðfrírri skrúfu
    • Þolir raka, veðrun og útfjólubláa geisla (takmarkað)

    Notkunarsvið:
    Hentar til að festa hluti eins og hillur, spegla, ljós, gardínustangir, snaga, kaplahaldara og ýmis smærri mannvirki í múr, steypu, holsteini og gifsplötum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Polypropylene - PP / polyamide - PA
    Colour White / Anthracite
    Min./max. temperature conditions 40 to 50 °C
    Anchor diameter 10 mm
    Nominal drill-bit diameter (d 0) 10 mm
    Embedding depth (h s) 55 mm
    Edge clearance (a r) 80 mm
    Drill hole depth (t) 65 mm
    Ancor length (l) 56 mm
    Min./max. required screw diameter 6 - 8 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Multi SHARK® TWIST múrtappi veitir örugga festingu með einfaldri uppsetningu og sveigjanleika í notkun.
    Hægt er að þrýsta tappanum beint í gatið án verkfæra. Hann þenst út í átta áttir sem gefur góða festingu í múr, steypu og plötuefni. Hann hentar með venjulegum tréskrúfum og einnig með skrúfum sem hafa bein gengju, t.d. fyrir stangir og upphengikerfi.

    • Auðvelt að setja upp – þarf ekki hamar
    • Þenst út í átta áttir og festist vel
    • Hentar með bæði tréskrúfum og skrúfum með beinni gengju
    • Heldur vel í steypu, múr og gifs
    • Vörn gegn ofherslu við skrúfun
    • Má nota utandyra með ryðfrírri skrúfu
    • Þolir raka, veðrun og útfjólubláa geisla (takmarkað)

    Notkunarsvið:
    Hentar til að festa hluti eins og hillur, spegla, ljós, gardínustangir, snaga, kaplahaldara og ýmis smærri mannvirki í múr, steypu, holsteini og gifsplötum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Polypropylene - PP / polyamide - PA
    Colour White / Anthracite
    Min./max. temperature conditions 40 to 50 °C
    Anchor diameter 10 mm
    Nominal drill-bit diameter (d 0) 10 mm
    Embedding depth (h s) 55 mm
    Edge clearance (a r) 80 mm
    Drill hole depth (t) 65 mm
    Ancor length (l) 56 mm
    Min./max. required screw diameter 6 - 8 mm
    Hleð myndum