Múrtappar 6*30 nylon

Nylon múrtappar fyrir léttar festingar – auðveldir í notkun og skemma ekki yfirborð eins og flísar eða gifs.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0903 6 30
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nylon múrtappar fyrir öruggar og skaðlausar festingar í steypu og múr

Sterkir múrtappar úr nylon sem henta vel fyrir léttar festingar í steypu, múrstein og harðan stein. Þeir þenjast ekki út of snemma, snúast ekki í holunni og skemma ekki yfirborð eins og flísar eða gifs. Hægt að nota við gegnumsetningu og pinnauppsetningu.

  • Hamarsstöðvun kemur í veg fyrir of snemma útþenslu
  • Lás gegn snúningi tryggir örugga festingu
  • Skaft án þrýstings verndar viðkvæm yfirborð
  • Hentar fyrir ASSY-D skrúfur
  • Þolir hitasveiflur frá -40°C til +80°C

Notkunarsvið:
Tilvalið fyrir festingu á gardínustöngum, hillum, léttum skápum, myndum og fleiru.. Hentar í steypu, múr, sandstein og náttúrustein. Má nota utandyra eða í votrými með ryðfrírri skrúfu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Anchor diameter 6 mm
Anchor length (l) 30 mm
Embedding depth (h nom) 30 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 6 mm
Required wood screw diameter (d scr.wood) 3.5 - 5 mm
Required particle-board screw diameter (d scr.particle) 5 mm
Embedding depth (h s) 30 mm
Centre-to-centre distance (a) 60 mm
Edge clearance (a r) 30 mm
Drill hole depth (t) 40 mm
Max. attachment height (d a) - condition Dependent on screw length
Required screw length (l s) Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nylon múrtappar fyrir öruggar og skaðlausar festingar í steypu og múr

Sterkir múrtappar úr nylon sem henta vel fyrir léttar festingar í steypu, múrstein og harðan stein. Þeir þenjast ekki út of snemma, snúast ekki í holunni og skemma ekki yfirborð eins og flísar eða gifs. Hægt að nota við gegnumsetningu og pinnauppsetningu.

  • Hamarsstöðvun kemur í veg fyrir of snemma útþenslu
  • Lás gegn snúningi tryggir örugga festingu
  • Skaft án þrýstings verndar viðkvæm yfirborð
  • Hentar fyrir ASSY-D skrúfur
  • Þolir hitasveiflur frá -40°C til +80°C

Notkunarsvið:
Tilvalið fyrir festingu á gardínustöngum, hillum, léttum skápum, myndum og fleiru.. Hentar í steypu, múr, sandstein og náttúrustein. Má nota utandyra eða í votrými með ryðfrírri skrúfu.

Tæknilegar upplýsingar
Anchor diameter 6 mm
Anchor length (l) 30 mm
Embedding depth (h nom) 30 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 6 mm
Required wood screw diameter (d scr.wood) 3.5 - 5 mm
Required particle-board screw diameter (d scr.particle) 5 mm
Embedding depth (h s) 30 mm
Centre-to-centre distance (a) 60 mm
Edge clearance (a r) 30 mm
Drill hole depth (t) 40 mm
Max. attachment height (d a) - condition Dependent on screw length
Required screw length (l s) Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Hleð myndum