Málningarlímband hitaþolið 19mm

Málningarlímband með 80°C hitaþoli hentar fyrir almenn afmörkunarverk í bygginga- og bílaiðnaði á sléttum og máluðum flötum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0992 001 9
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Málningarlímband með 80°C hitaþoli hentar fyrir almenn afmörkunarverk í bygginga- og bílaiðnaði á sléttum og máluðum flötum.

  • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að +80°C og hentar fyrir ofnþurrkun málningar
  • Góð viðloðun: Loðir vel við slétt og málað yfirborð og veitir skarpar línur
  • Auðvelt að fjarlægja: Má fjarlægja strax eftir málun án þess að skilja eftir límleifar
  • Rakaviðnám: Hentar fyrir blautslípun og notkun með algengum málningar- og lökkunarkerfum
  • Leysisþolið: Þolir leysiefni án þess að tapa viðloðun

Athugið:
Límbandið skal fjarlægt strax eftir að málning eða lökkun hefur þornað til að forðast límleifar. Ekki ætlað til notkunar utandyra þar sem það er ekki UV-þolið.

Fullkomið fyrir nákvæm og áreiðanleg afmörkunarverk í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Cream
Elongation at break 10 %
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 20°C and 50% humidity
Length 50 m
Thickness 130 µm
Max. temperature resistance 80 °C
Width 19 mm
Ultraviolet resistance No
Adhesive base Natural rubber
Moisture resistance Yes
Adhesive tape backing material Paper
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Málningarlímband með 80°C hitaþoli hentar fyrir almenn afmörkunarverk í bygginga- og bílaiðnaði á sléttum og máluðum flötum.

  • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að +80°C og hentar fyrir ofnþurrkun málningar
  • Góð viðloðun: Loðir vel við slétt og málað yfirborð og veitir skarpar línur
  • Auðvelt að fjarlægja: Má fjarlægja strax eftir málun án þess að skilja eftir límleifar
  • Rakaviðnám: Hentar fyrir blautslípun og notkun með algengum málningar- og lökkunarkerfum
  • Leysisþolið: Þolir leysiefni án þess að tapa viðloðun

Athugið:
Límbandið skal fjarlægt strax eftir að málning eða lökkun hefur þornað til að forðast límleifar. Ekki ætlað til notkunar utandyra þar sem það er ekki UV-þolið.

Fullkomið fyrir nákvæm og áreiðanleg afmörkunarverk í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Cream
Elongation at break 10 %
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 20°C and 50% humidity
Length 50 m
Thickness 130 µm
Max. temperature resistance 80 °C
Width 19 mm
Ultraviolet resistance No
Adhesive base Natural rubber
Moisture resistance Yes
Adhesive tape backing material Paper
Hleð myndum