Málmhreinsir 286ml

Málmhreinsir, 286 ml, með virka sítrónusýru og náttúrulegt slípiefni úr áloxíði. Fjarlægir þrálát óhreinindi og verndar yfirborð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 121 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugur málmhreinsir fyrir þrálát óhreinindi
Hannaður til að fjarlægja málmoxun, yfirborðsryð, grænu útfellingar, kalk og útfellingar af málmyfirborðum án þess að skemma þau.

Náttúrulegt slípiefni úr áloxíði
Inniheldur kúlulaga áloxíð með mismunandi kornastærðum, sem tryggir milda en árangursríka hreinsun. Áloxíðið er með hörkustig 8 á Mohs-stiganum og er sérstaklega áhrifaríkt án þess að vera of ágengt.

Rakagefandi og hlífandi eiginleikar
Sérstök aukaefni skapa slétt yfirborð sem hrindir frá sér vatni og kemur í veg fyrir enduróhreinindi.

Auðvelt í notkun
Formúlan rennur ekki á lóðréttum flötum, sem tryggir nákvæma og auðvelda notkun.

Hentar fyrir matvælaiðnað
NSF A1-vottað og prófað fyrir notkun á svæðum þar sem matvæli eru unnin eða geymd, svo sem í stóreldhúsum, mötuneytum og sláturhúsum.

Athugið
Ekki nota á anodíserað ál, galvaníseruð eða máluð yfirborð. Forðist beina snertingu við matvæli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 286 ml
Colour White
Container Plastic bottle
Chemical basis Fatty alcohols
Silicone-free Yes
Weight of content 400 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.4 kg/l
pH value 1.6
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
Conditions for pH value at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugur málmhreinsir fyrir þrálát óhreinindi
Hannaður til að fjarlægja málmoxun, yfirborðsryð, grænu útfellingar, kalk og útfellingar af málmyfirborðum án þess að skemma þau.

Náttúrulegt slípiefni úr áloxíði
Inniheldur kúlulaga áloxíð með mismunandi kornastærðum, sem tryggir milda en árangursríka hreinsun. Áloxíðið er með hörkustig 8 á Mohs-stiganum og er sérstaklega áhrifaríkt án þess að vera of ágengt.

Rakagefandi og hlífandi eiginleikar
Sérstök aukaefni skapa slétt yfirborð sem hrindir frá sér vatni og kemur í veg fyrir enduróhreinindi.

Auðvelt í notkun
Formúlan rennur ekki á lóðréttum flötum, sem tryggir nákvæma og auðvelda notkun.

Hentar fyrir matvælaiðnað
NSF A1-vottað og prófað fyrir notkun á svæðum þar sem matvæli eru unnin eða geymd, svo sem í stóreldhúsum, mötuneytum og sláturhúsum.

Athugið
Ekki nota á anodíserað ál, galvaníseruð eða máluð yfirborð. Forðist beina snertingu við matvæli.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 286 ml
Colour White
Container Plastic bottle
Chemical basis Fatty alcohols
Silicone-free Yes
Weight of content 400 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.4 kg/l
pH value 1.6
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
Conditions for pH value at 20°C
Vörumerki
Hleð myndum