Lykill Zebra 32mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0713 301 32
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 32 mm
Length (l) 350 mm
Width of jaws (outside) (b) 69 mm
External diameter of ring (d) 47.8 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 32 mm
Length (l) 350 mm
Width of jaws (outside) (b) 69 mm
External diameter of ring (d) 47.8 mm
Hleð myndum