Lykill Zebra 23mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0713 301 23
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 23 mm
Length (l) 270 mm
Width of jaws (outside) (b) 51 mm
External diameter of ring (d) 35.2 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 23 mm
Length (l) 270 mm
Width of jaws (outside) (b) 51 mm
External diameter of ring (d) 35.2 mm
Hleð myndum