Lykill zebra langur 13mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0713 308 13
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 13 mm
Length (l) 225 mm
Width of jaws (outside) (b) 29.5 mm
External diameter of ring (d) 20 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 13 mm
Length (l) 225 mm
Width of jaws (outside) (b) 29.5 mm
External diameter of ring (d) 20 mm
Hleð myndum