Loftslanga á kefli 9mm 20mtr

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0699 011 001
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Hose length 20 m
Inner hose diameter 9 mm
Outer diameter of hose 15 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Hose length 20 m
Inner hose diameter 9 mm
Outer diameter of hose 15 mm
Hleð myndum