Loftfjöltengi ⅜' einn í þrjá

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0699 143 8
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Brass
Min./max. temperature resistance -20 to 100 °C
Length (l) 92 mm
Width across flats (SW) 22 mm
Width (B) 119 mm
Outer diameter (D) 27 mm
Pneumatic connection G 3/8 inch IT
Max. pressure 70 bar
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Brass
Min./max. temperature resistance -20 to 100 °C
Length (l) 92 mm
Width across flats (SW) 22 mm
Width (B) 119 mm
Outer diameter (D) 27 mm
Pneumatic connection G 3/8 inch IT
Max. pressure 70 bar
Hleð myndum