Loftfjöltengi ⅜' einn í tvo

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0699 133 8
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 67 mm
Width across flats (SW) 22 mm
Width (B) 90.5 mm
Outer diameter (D) 27 mm
Pneumatic connection G 3/8 inch IT
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 67 mm
Width across flats (SW) 22 mm
Width (B) 90.5 mm
Outer diameter (D) 27 mm
Pneumatic connection G 3/8 inch IT
Hleð myndum