Langur HSS bor 10x400mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0631 100 400
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Shaft diameter 8 mm
Length 400 mm
Working length 100 mm
Diameter (Ø) 10 mm
Shank style Cylindrical
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Shaft diameter 8 mm
Length 400 mm
Working length 100 mm
Diameter (Ø) 10 mm
Shank style Cylindrical
Hleð myndum