Lakk hitaþolið svart 400ml

Hitaþolið lakk í 400 ml brúsa sem þolir allt að 650°C. Hentar fyrir hluta eins og útblásturskerfi, grill og ofna.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 359 005
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hitaþolið lakk fyrir krefjandi aðstæður
Þetta lakk er hannað fyrir hluti sem verða fyrir miklum hita, svo sem útblásturskerfi, grill, ofna og fleira.

  • Þolir hitastig allt að 650°C
  • Veðurþolið og endingargott
  • Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm

Notkunarsvið
Tilvalið fyrir bíla, heimilisnotkun og iðnaðarhluti sem þurfa hámarks hitaþol og áreiðanlega áferð.

Leiðbeiningar
Ekki þarf grunn eða eftirmeðhöndlun með lakki. Lakkið þornar á yfirborði við stofuhita og harðnar við hita yfir +250°C.

  • Rykþurrt eftir 10 mínútur
  • Snertiþurrt eftir 25 mínútur
  • Berið þunnt lag á, leyfið um 3–5 mínútur á milli umferða fyrir lokahúð
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Jet black RAL 9005
Chemical basis Silicone resin
Version Round nozzle
Max. temperature resistance 650 °C
Gloss level Matt
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
CFC (fuel gas) free Yes
Density 0.74 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
AOX-free Yes
Min./max. spraying distance 20-25 cm
Min. spraying distance 20 cm
Free from heavy metals Yes
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 25 cm
Tack-free after 20 min
Min. processing temperature for can 20 °C
Dust-drying time 10 min
Colour number 9005
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hitaþolið lakk fyrir krefjandi aðstæður
Þetta lakk er hannað fyrir hluti sem verða fyrir miklum hita, svo sem útblásturskerfi, grill, ofna og fleira.

  • Þolir hitastig allt að 650°C
  • Veðurþolið og endingargott
  • Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm

Notkunarsvið
Tilvalið fyrir bíla, heimilisnotkun og iðnaðarhluti sem þurfa hámarks hitaþol og áreiðanlega áferð.

Leiðbeiningar
Ekki þarf grunn eða eftirmeðhöndlun með lakki. Lakkið þornar á yfirborði við stofuhita og harðnar við hita yfir +250°C.

  • Rykþurrt eftir 10 mínútur
  • Snertiþurrt eftir 25 mínútur
  • Berið þunnt lag á, leyfið um 3–5 mínútur á milli umferða fyrir lokahúð
Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Jet black RAL 9005
Chemical basis Silicone resin
Version Round nozzle
Max. temperature resistance 650 °C
Gloss level Matt
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
CFC (fuel gas) free Yes
Density 0.74 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
AOX-free Yes
Min./max. spraying distance 20-25 cm
Min. spraying distance 20 cm
Free from heavy metals Yes
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 25 cm
Tack-free after 20 min
Min. processing temperature for can 20 °C
Dust-drying time 10 min
Colour number 9005
Hleð myndum