Lakk hitaþolið silfur 400ml.

Hitaþolið lakk í silfurlit, 400 ml, þolir allt að 650°C. Fullkomið fyrir bíla-, iðnaðar- og heimilisnotkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 357 051
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hitaþolið silfurlakk hannað fyrir hluti sem verða fyrir miklu hitastigi, svo sem útblásturskerfi, vélarhluti og grill. Lakk með mikla endingu og gott veðurþol fyrir fjölbreytta notkun.

  • Þolir hitastig allt að 650°C
  • Veðurþolið og slitþolið
  • Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi

Hentar vel fyrir bílaiðnað, heimili og iðnaðarumhverfi þar sem hlutar verða fyrir miklum hita.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Silver
Chemical basis Silicone resin
Gloss level Silk gloss
Max. temperature resistance 650 °C
Density 0.75 g/cm³
Density conditions at 20°C
Dust-drying time 10 min
Min./max. spraying distance 10-15 cm
Min. spraying distance 10 cm
Max. spraying distance 15 cm
Conditions for dust-drying time at 20°C
Shelf life from production 36 Month
Min. processing temperature for can 5 °C
Min./max. processing temperature for can 5 to 30 °C
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
Conditions for drying time at 20°C
Min. grip strength 45 min
Min. flash-off time 5 min
Container Aerosol can
Blade length Round nozzle
Free from heavy metals Yes
CFC (fuel gas) free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hitaþolið silfurlakk hannað fyrir hluti sem verða fyrir miklu hitastigi, svo sem útblásturskerfi, vélarhluti og grill. Lakk með mikla endingu og gott veðurþol fyrir fjölbreytta notkun.

  • Þolir hitastig allt að 650°C
  • Veðurþolið og slitþolið
  • Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða krómi

Hentar vel fyrir bílaiðnað, heimili og iðnaðarumhverfi þar sem hlutar verða fyrir miklum hita.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Silver
Chemical basis Silicone resin
Gloss level Silk gloss
Max. temperature resistance 650 °C
Density 0.75 g/cm³
Density conditions at 20°C
Dust-drying time 10 min
Min./max. spraying distance 10-15 cm
Min. spraying distance 10 cm
Max. spraying distance 15 cm
Conditions for dust-drying time at 20°C
Shelf life from production 36 Month
Min. processing temperature for can 5 °C
Min./max. processing temperature for can 5 to 30 °C
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
Conditions for drying time at 20°C
Min. grip strength 45 min
Min. flash-off time 5 min
Container Aerosol can
Blade length Round nozzle
Free from heavy metals Yes
CFC (fuel gas) free Yes
Hleð myndum