Lakk garðagrænt 400ml

Lakk í garðagrænum lit, 400 ml. Hraðþornandi, með góða þekju og veðurþol. Hentar fyrir málningarviðgerðir og yfirborðsfrágang.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 366 011
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða garðagrænt lakk fyrir fjölbreytta notkun
Framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða og veðurþolna áferð á mörgum yfirborðum.

  • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
  • Frábær þekja: Veitir jafna og slitsterka áferð.
  • Fjölhæft: Samhæft við algeng grunn- og fylliefni sem og vatns- og leysiefnabundin lökk.
  • Umhverfisvænt: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm.

Notkunarsvið
Tilvalið fyrir málningarviðgerðir, veðurvörn og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum eins og tré, málmi, stein, keramik og fleiri. Hentar sérstaklega fyrir glugga, ofna, bifreiðahluti og stálgrindur.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann í um það bil 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið 5 mínútur milli umferða fyrir besta árangur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Green, Reseda green RAL 6011
Contents 400 ml
Container Can
Chemical basis Nitroalkydale
Min. flashing point -4 °C
Version Fan nozzle
Max. temperature resistance 80 °C
Gloss level High gloss
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
CFC (fuel gas) free Yes
Density 0.77 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
AOX-free Yes
Min./max. spraying distance 20-25 cm
Min. spraying distance 20 cm
Free from heavy metals Yes
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 25 cm
Tack-free after 20 min
Min. processing temperature for can 20 °C
Dust-drying time 10 min
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hágæða garðagrænt lakk fyrir fjölbreytta notkun
Framleitt úr nitro-alkýdal efni sem tryggir endingargóða og veðurþolna áferð á mörgum yfirborðum.

  • Hraðþornandi: Rykþurrt eftir 10 mínútur og snertiþurrt eftir 60 mínútur við 20°C.
  • Frábær þekja: Veitir jafna og slitsterka áferð.
  • Fjölhæft: Samhæft við algeng grunn- og fylliefni sem og vatns- og leysiefnabundin lökk.
  • Umhverfisvænt: Inniheldur engin þungmálmsefni eins og blý, kadmíum eða króm.

Notkunarsvið
Tilvalið fyrir málningarviðgerðir, veðurvörn og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum eins og tré, málmi, stein, keramik og fleiri. Hentar sérstaklega fyrir glugga, ofna, bifreiðahluti og stálgrindur.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann í um það bil 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið áður en úðað er. Haldið úðafjarlægð 20–25 cm og leyfið 5 mínútur milli umferða fyrir besta árangur.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Green, Reseda green RAL 6011
Contents 400 ml
Container Can
Chemical basis Nitroalkydale
Min. flashing point -4 °C
Version Fan nozzle
Max. temperature resistance 80 °C
Gloss level High gloss
Shelf life from production 36 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
CFC (fuel gas) free Yes
Density 0.77 g/cm³
Min. flash-off time 5 min
AOX-free Yes
Min./max. spraying distance 20-25 cm
Min. spraying distance 20 cm
Free from heavy metals Yes
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 25 cm
Tack-free after 20 min
Min. processing temperature for can 20 °C
Dust-drying time 10 min
Hleð myndum