Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lóðbolti 30W

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 940 04
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Product weight (per item) 219 g
    Nominal voltage 230 V/AC
    Cable length 1.5 m
    Material of the grip handle Plastic
    Frequency 50 Hz
    Power rating 30 W
    Heat-up time 1.5 min
    Soldering-tip temperature 410 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Product weight (per item) 219 g
    Nominal voltage 230 V/AC
    Cable length 1.5 m
    Material of the grip handle Plastic
    Frequency 50 Hz
    Power rating 30 W
    Heat-up time 1.5 min
    Soldering-tip temperature 410 °C