Gráir límkrumpuhólkar 12,0–4,0 mm fyrir rakaþolna einangrun á rafmagnstengingum og vírahulstrum.
Sterkt efni sem dregst saman við hita og myndar þétt einangrun. Lím innan í hólknum tryggir örugga lokun og vörn gegn raka og ryki. Hentar vel í krefjandi aðstæðum þar sem þéttleiki og vörn eru mikilvæg.
• Rakaþolin og eldtefjandi
• Þvermál: 12,0 mm (fyrir samdrátt) / 4,0 mm (eftir samdrátt)
• Lengd: 100 mm
• Samdráttur hefst við 120 °C
• Hitastigssvið: -55 °C til +85 °C
• Einangrunarspenna: 20 kV/mm
• Efni: Polyolefin
• Veggþykkt eftir samdrátt: 1,35 mm
Aðeins selt í heilum pökkum.