Límkítti svart 70ml

Sterkt svart límkítti úr pólýúretani með mikla viðloðun, UV-vörn og hitaþol – hentar fyrir límingar og þéttingar í krefjandi aðstæðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 31
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Límkítti svart 70ml er endingargott lím- og þéttiefni með fjölbreytta notkunarmöguleika í iðnaði og viðhaldi.
Það hefur mikla viðloðun við flest efni, þolir UV-geislun, veðrun og efnavörur og heldur þéttingu jafnvel undir þrýstingi.

Efnið má nota á málma, plast, tré og stein og hentar jafnt í festingar sem samskeyti. Það er auðvelt í vinnslu, má móta með sápuvatni og slípa eða mála eftir þornun. Varan er án sílikons, lyktarlaus og hefur hlotið ISEGA vottun fyrir notkun í matvælavinnslu.

• Mjög góð viðloðun við málm, plast, tré og stein
• Þolir UV-geisla, veðrun og algengar efnavörur
• Hitaþolið frá -40°C upp í +90°C (skammvinnt upp í +120°C)
• Rýrnar ekki og heldur þrýstiþéttingu
• Má móta með sápuvatni, slípa og mála yfir
• Lyktarlaust og án sílikons
• Samþykkt til notkunar í matvælavinnslu (ISEGA vottun)

Notkun:
Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Berið efnið á með kíttibyssu í að minnsta kosti 3 mm þykku lagi. Mótið ef þörf krefur með sápuvatni áður en húð myndast. Forðist snertingu við leysiefni á meðan efnið þornar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 70 ml
Colour Black
Container Tube
Chemical basis Single component polyurethane
Min./max. skin-formation time 45-60 min
Min. skin-formation time 45 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
Min. tensile strength 1.8 N/mm²
Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
Elongation at break 500 %
Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 70 °C
Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Límkítti svart 70ml er endingargott lím- og þéttiefni með fjölbreytta notkunarmöguleika í iðnaði og viðhaldi.
Það hefur mikla viðloðun við flest efni, þolir UV-geislun, veðrun og efnavörur og heldur þéttingu jafnvel undir þrýstingi.

Efnið má nota á málma, plast, tré og stein og hentar jafnt í festingar sem samskeyti. Það er auðvelt í vinnslu, má móta með sápuvatni og slípa eða mála eftir þornun. Varan er án sílikons, lyktarlaus og hefur hlotið ISEGA vottun fyrir notkun í matvælavinnslu.

• Mjög góð viðloðun við málm, plast, tré og stein
• Þolir UV-geisla, veðrun og algengar efnavörur
• Hitaþolið frá -40°C upp í +90°C (skammvinnt upp í +120°C)
• Rýrnar ekki og heldur þrýstiþéttingu
• Má móta með sápuvatni, slípa og mála yfir
• Lyktarlaust og án sílikons
• Samþykkt til notkunar í matvælavinnslu (ISEGA vottun)

Notkun:
Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Berið efnið á með kíttibyssu í að minnsta kosti 3 mm þykku lagi. Mótið ef þörf krefur með sápuvatni áður en húð myndast. Forðist snertingu við leysiefni á meðan efnið þornar.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 70 ml
Colour Black
Container Tube
Chemical basis Single component polyurethane
Min./max. skin-formation time 45-60 min
Min. skin-formation time 45 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
Min. tensile strength 1.8 N/mm²
Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
Elongation at break 500 %
Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 70 °C
Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Hleð myndum