Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Límkítti POWER grátt 310ml - 12 stk saman

Límkítti POWER er sterkt og sveigjanlegt límkítti með framúrskarandi viðloðun á flestum yfirborðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003343
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Límkítti POWER er sterkt og sveigjanlegt límkítti með framúrskarandi viðloðun á flestum yfirborðum.
  • Mjög límsterkt og með mikla upphafsviðloðun
  • Má mála yfir með flestum málningarkerfum, fyrir eða eftir húðmyndun (ekki alkýð- eða resinmálningu)
  • Þolir UV-geisla, tilvalið fyrir sýnileg samskeyti
  • Tæringarhindrandi og án leysa eða VOC-efna
  • Lyktarlítið og hentugt fyrir margar gerðir verkefna
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Single component hybrid
Min./max. skin-formation time 30-40 min
Min. skin-formation time 30 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 50
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 101 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at max. 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterFreshwaterAqueous surfactant solutions
Short-term resistance against Mineral oilsFuelsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Ultraviolet resistance Yes
Solvent-free Yes
Max. volume change/conditions 2 % / in accordance with DIN 52451
VOC-free Yes
PVC-free Yes
Isocyanate-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Límkítti POWER er sterkt og sveigjanlegt límkítti með framúrskarandi viðloðun á flestum yfirborðum.
  • Mjög límsterkt og með mikla upphafsviðloðun
  • Má mála yfir með flestum málningarkerfum, fyrir eða eftir húðmyndun (ekki alkýð- eða resinmálningu)
  • Þolir UV-geisla, tilvalið fyrir sýnileg samskeyti
  • Tæringarhindrandi og án leysa eða VOC-efna
  • Lyktarlítið og hentugt fyrir margar gerðir verkefna
Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Single component hybrid
Min./max. skin-formation time 30-40 min
Min. skin-formation time 30 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 50
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 101 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at max. 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterFreshwaterAqueous surfactant solutions
Short-term resistance against Mineral oilsFuelsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Ultraviolet resistance Yes
Solvent-free Yes
Max. volume change/conditions 2 % / in accordance with DIN 52451
VOC-free Yes
PVC-free Yes
Isocyanate-free Yes
Hleð myndum