Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Límkítti grátt 300ml - 12 stk saman

Límkítti sem er teygjanlegt PU lím og þéttiefni fyrir margs konar notkun
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003338
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

 

Sterkt efni

  • Mikil ending.
  • Rýrnar ekki.
  • Gott þol gegn útfjólubláum geislum og veðrunarþol.
  • Stöðugt gegn þrýstingi og lekur ekki.
  • Mjög gott efnaþol.

Gott í hin ýmsu verkefni

  • Til notkunar á málm, plast, (polyester og hart PVC) tré og stein. Fyrir samskeyti og til þéttingar. Einfalt að vinna.
  • Má slípa og mála yfir
  • Hraðþornandi lím og kítti.
  • Má jafna út með sápuvatni.

Lífeðlisfræðilega vænt og algerlega óskaðlegt eftir þornun.

Lyktarlaust.

Hitaþol frá -40°C til +90°C og til skamms tíma að +120°C. Þó ekki með stöðugu millibili.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Single component polyurethane
Min./max. skin-formation time 45-60 min
Min. skin-formation time 45 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
Min. tensile strength 1.8 N/mm²
Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
Elongation at break 500 %
Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 70 °C
Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

 

Sterkt efni

  • Mikil ending.
  • Rýrnar ekki.
  • Gott þol gegn útfjólubláum geislum og veðrunarþol.
  • Stöðugt gegn þrýstingi og lekur ekki.
  • Mjög gott efnaþol.

Gott í hin ýmsu verkefni

  • Til notkunar á málm, plast, (polyester og hart PVC) tré og stein. Fyrir samskeyti og til þéttingar. Einfalt að vinna.
  • Má slípa og mála yfir
  • Hraðþornandi lím og kítti.
  • Má jafna út með sápuvatni.

Lífeðlisfræðilega vænt og algerlega óskaðlegt eftir þornun.

Lyktarlaust.

Hitaþol frá -40°C til +90°C og til skamms tíma að +120°C. Þó ekki með stöðugu millibili.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Single component polyurethane
Min./max. skin-formation time 45-60 min
Min. skin-formation time 45 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
Min. tensile strength 1.8 N/mm²
Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
Elongation at break 500 %
Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 70 °C
Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Hleð myndum