Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Límkítti FAST svart hraðþornandi 310ml

    Svart hraðþornandi límkítti úr PU með mikla viðloðun og penslanlega áferð – hentugt fyrir endingargóðar þéttingar og hentar nálægt matvælavinnslu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 100 730
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Límkítti FAST svart hraðþornandi 310ml er fljótvirkt og penslanlegt kítti sem hentar vel í sérhæfð verkefni þar sem mikil viðloðun og hraður frágangur skiptir máli.
    Efnið er tæringarhindrandi, lyktarlítið og án sílikons, með ISEGA-vottun fyrir notkun í rýmum tengdum matvælum.

    Það er einfalt í notkun, auðvelt að móta með spaða eða pensli og húðin verður snertiþurr á stuttum tíma. Hægt er að mála yfir fljótlega, en samhæfni við málningu ætti alltaf að prófa fyrirfram. Kíttið fyllir upp í eyður og brúar ójöfnur fyrir varanlega og sveigjanlega þéttingu.

    • Mjög góð viðloðun á slétt, grunnað og málað plötustál
    • Fyllir upp í bil og brúar ójöfnur
    • Auðvelt að móta með spaða eða pensli
    • Stuttur þornunartími, snertiþurr húð fljótt
    • Hægt að mála yfir eftir stuttan tíma
    • Samþykkt til notkunar í matvælavinnslu (ISEGA vottun)
    • Án sílikons, lyktarlítið og tæringarhindrandi

    Notkun:
    Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Klippið lokunina af, skrúfið stútinn á og skerið eftir þörf. Berið á með kíttibyssu í að minnsta kosti 3 mm þykku lagi og mótið með pensli eða spaða. Athugið að mikill yfirborðsraki, loftbólur eða mjög þykk lög geta valdið loftmyndun í kíttinu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 300 ml
    Colour Black
    Container Cartridge
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min./max. skin-formation time 19-20 min
    Min. skin-formation time 19 min
    Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Shore A hardness 40
    Density/conditions 1,2 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
    Min. tensile strength 1.8 N/mm²
    Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
    Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
    Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
    Elongation at break 600 %
    Elongation at break/conditions 600 % / in accordance with DIN 53504
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Min. flashing point 65 °C
    Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterLime waterPublic sewageDiluted inorganic acids and lyesSalt water
    Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
    Max. volume change/conditions -6 % / in accordance with DIN 52451
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Límkítti FAST svart hraðþornandi 310ml er fljótvirkt og penslanlegt kítti sem hentar vel í sérhæfð verkefni þar sem mikil viðloðun og hraður frágangur skiptir máli.
    Efnið er tæringarhindrandi, lyktarlítið og án sílikons, með ISEGA-vottun fyrir notkun í rýmum tengdum matvælum.

    Það er einfalt í notkun, auðvelt að móta með spaða eða pensli og húðin verður snertiþurr á stuttum tíma. Hægt er að mála yfir fljótlega, en samhæfni við málningu ætti alltaf að prófa fyrirfram. Kíttið fyllir upp í eyður og brúar ójöfnur fyrir varanlega og sveigjanlega þéttingu.

    • Mjög góð viðloðun á slétt, grunnað og málað plötustál
    • Fyllir upp í bil og brúar ójöfnur
    • Auðvelt að móta með spaða eða pensli
    • Stuttur þornunartími, snertiþurr húð fljótt
    • Hægt að mála yfir eftir stuttan tíma
    • Samþykkt til notkunar í matvælavinnslu (ISEGA vottun)
    • Án sílikons, lyktarlítið og tæringarhindrandi

    Notkun:
    Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Klippið lokunina af, skrúfið stútinn á og skerið eftir þörf. Berið á með kíttibyssu í að minnsta kosti 3 mm þykku lagi og mótið með pensli eða spaða. Athugið að mikill yfirborðsraki, loftbólur eða mjög þykk lög geta valdið loftmyndun í kíttinu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 300 ml
    Colour Black
    Container Cartridge
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min./max. skin-formation time 19-20 min
    Min. skin-formation time 19 min
    Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Shore A hardness 40
    Density/conditions 1,2 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
    Min. tensile strength 1.8 N/mm²
    Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
    Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
    Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
    Elongation at break 600 %
    Elongation at break/conditions 600 % / in accordance with DIN 53504
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Min. flashing point 65 °C
    Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterLime waterPublic sewageDiluted inorganic acids and lyesSalt water
    Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
    Max. volume change/conditions -6 % / in accordance with DIN 52451
    Hleð myndum