Límkítti FAST grátt hraðþornandi 310ml

Grátt hraðþornandi límkítti úr PU með mikla viðloðun og penslanlega áferð – hentugt fyrir endingargóðar þéttingar og hentar nálægt matvælavinnslu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 720
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Límkítti FAST grátt hraðþornandi 310ml er fljótvirkt og penslanlegt kítti sem hentar vel í sérhæfð verkefni þar sem mikil viðloðun og hraður frágangur skiptir máli.
Efnið er tæringarhindrandi, lyktarlítið og án sílikons, með ISEGA-vottun fyrir notkun í rýmum tengdum matvælum.

Það er einfalt í notkun, auðvelt að móta með spaða eða pensli og húðin verður snertiþurr á stuttum tíma. Hægt er að mála yfir fljótlega, en samhæfni við málningu ætti alltaf að prófa fyrirfram. Kíttið fyllir upp í eyður og brúar ójöfnur fyrir varanlega og sveigjanlega þéttingu.

• Mjög góð viðloðun á slétt, grunnað og málað plötustál
• Fyllir upp í bil og brúar ójöfnur
• Auðvelt að móta með spaða eða pensli
• Stuttur þornunartími, snertiþurr húð fljótt
• Hægt að mála yfir eftir stuttan tíma
• Samþykkt til notkunar í matvælavinnslu (ISEGA vottun)
• Án sílikons, lyktarlítið og tæringarhindrandi

Notkun:
Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Klippið lokunina af, skrúfið stútinn á og skerið eftir þörf. Berið á með kíttibyssu í að minnsta kosti 3 mm þykku lagi og mótið með pensli eða spaða. Athugið að mikill yfirborðsraki, loftbólur eða mjög þykk lög geta valdið loftmyndun í kíttinu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Single component polyurethane
Min./max. skin-formation time 19-20 min
Min. skin-formation time 19 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,2 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
Min. tensile strength 1.8 N/mm²
Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
Elongation at break 600 %
Elongation at break/conditions 600 % / in accordance with DIN 53504
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 65 °C
Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterLime waterPublic sewageDiluted inorganic acids and lyesSalt water
Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Max. volume change/conditions -6 % / in accordance with DIN 52451
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Límkítti FAST grátt hraðþornandi 310ml er fljótvirkt og penslanlegt kítti sem hentar vel í sérhæfð verkefni þar sem mikil viðloðun og hraður frágangur skiptir máli.
Efnið er tæringarhindrandi, lyktarlítið og án sílikons, með ISEGA-vottun fyrir notkun í rýmum tengdum matvælum.

Það er einfalt í notkun, auðvelt að móta með spaða eða pensli og húðin verður snertiþurr á stuttum tíma. Hægt er að mála yfir fljótlega, en samhæfni við málningu ætti alltaf að prófa fyrirfram. Kíttið fyllir upp í eyður og brúar ójöfnur fyrir varanlega og sveigjanlega þéttingu.

• Mjög góð viðloðun á slétt, grunnað og málað plötustál
• Fyllir upp í bil og brúar ójöfnur
• Auðvelt að móta með spaða eða pensli
• Stuttur þornunartími, snertiþurr húð fljótt
• Hægt að mála yfir eftir stuttan tíma
• Samþykkt til notkunar í matvælavinnslu (ISEGA vottun)
• Án sílikons, lyktarlítið og tæringarhindrandi

Notkun:
Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Klippið lokunina af, skrúfið stútinn á og skerið eftir þörf. Berið á með kíttibyssu í að minnsta kosti 3 mm þykku lagi og mótið með pensli eða spaða. Athugið að mikill yfirborðsraki, loftbólur eða mjög þykk lög geta valdið loftmyndun í kíttinu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Grey
Container Cartridge
Chemical basis Single component polyurethane
Min./max. skin-formation time 19-20 min
Min. skin-formation time 19 min
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
Shore A hardness 40
Density/conditions 1,2 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
Min. tensile strength 1.8 N/mm²
Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
Elongation at break 600 %
Elongation at break/conditions 600 % / in accordance with DIN 53504
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Min. flashing point 65 °C
Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterLime waterPublic sewageDiluted inorganic acids and lyesSalt water
Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
Max. volume change/conditions -6 % / in accordance with DIN 52451
Hleð myndum