Krómtöng 6-46mm 270mm

Töng og lykill í einu verkfæri
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 02 50
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

• Plasthúðað handfang
• Samsíða nikkelhúðaður kjaftur
• Stilling með þrýstihnapp
• Töng og lykill í einu verkfæri

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Nickel-plated
Length (l) 270 mm
Material of the grip handle Plastic
Max. grip range 46 mm
Width of clamping jaw (B) 18.5 mm
Jaws thickness (C) 8 mm
Max. grip range in inches 1 3/4 in
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

• Plasthúðað handfang
• Samsíða nikkelhúðaður kjaftur
• Stilling með þrýstihnapp
• Töng og lykill í einu verkfæri

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Nickel-plated
Length (l) 270 mm
Material of the grip handle Plastic
Max. grip range 46 mm
Width of clamping jaw (B) 18.5 mm
Jaws thickness (C) 8 mm
Max. grip range in inches 1 3/4 in
Hleð myndum