Krómtöng 0-60mm 300mm

Töng og lykill í einu verkfæri
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 02 52
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

• Plasthúðað handfang
• Samsíða nikkelhúðaður kjaftur
• Stilling með þrýstihnapp
• Töng og lykill í einu verkfæri

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Nickel-plated
Length (l) 300 mm
Material of the grip handle Plastic
Max. grip range 60 mm
Width of clamping jaw (B) 22 mm
Jaws thickness (C) 10 mm
Max. grip range in inches 2 3/8 in
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

• Plasthúðað handfang
• Samsíða nikkelhúðaður kjaftur
• Stilling með þrýstihnapp
• Töng og lykill í einu verkfæri

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Nickel-plated
Length (l) 300 mm
Material of the grip handle Plastic
Max. grip range 60 mm
Width of clamping jaw (B) 22 mm
Jaws thickness (C) 10 mm
Max. grip range in inches 2 3/8 in
Hleð myndum