Krókur 5x60

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0234 75 60
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Galvanised
Nominal diameter (d1) 5 mm
Length (l1) 60 mm
Thread length (metric thread) 30 mm
Version Without collar
Internal diameter of hook (d2) 16 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Galvanised
Nominal diameter (d1) 5 mm
Length (l1) 60 mm
Thread length (metric thread) 30 mm
Version Without collar
Internal diameter of hook (d2) 16 mm
Hleð myndum