Kertatoppur 3/8' 16mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 51 50
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 80 mm
Width across flats 16 mm
External drive WS3/8
Width across flats in inches 5/8 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 21 mm
Socket wrench external diameter (D1) 22 mm
Socket wrench depth (t) 9 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 80 mm
Width across flats 16 mm
External drive WS3/8
Width across flats in inches 5/8 inch
Socket wrench external diameter 2 (D2) 21 mm
Socket wrench external diameter (D1) 22 mm
Socket wrench depth (t) 9 mm
Hleð myndum