Kapal spenna 11mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0592 11
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Galvanised
Version Lightweight series
Width 10 mm
Material thickness 1 mm
Grip range (Ø) 11 mm
Diameter of hole (d) 4.8 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Galvanised
Version Lightweight series
Width 10 mm
Material thickness 1 mm
Grip range (Ø) 11 mm
Diameter of hole (d) 4.8 mm
Hleð myndum