Kúplingstengi ¼' innan

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0699 201 4
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. temperature resistance -20 to 100 °C
Surface Brass-plated
Length (l) 33 mm
Width across flats (SW) 17 mm
Connection thread IT G 1/4 inch
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Min./max. temperature resistance -20 to 100 °C
Surface Brass-plated
Length (l) 33 mm
Width across flats (SW) 17 mm
Connection thread IT G 1/4 inch
Hleð myndum