Kílar 8x7x40

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0410 080 740
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 40 mm
Height (h1) 7 mm
Material Steel
Surface Plain
Form A
DIN 6885
RoHS-compliant Yes
Width (b1) 8 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 40 mm
Height (h1) 7 mm
Material Steel
Surface Plain
Form A
DIN 6885
RoHS-compliant Yes
Width (b1) 8 mm
Hleð myndum