HSS kjarnabor 22mm x 63,75mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0630 930 220
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 63.75 mm
Diameter 22 mm
Cutting depth 30 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length 63.75 mm
Diameter 22 mm
Cutting depth 30 mm
Hleð myndum