Hringsplitti utan DIN471 27X1

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0438 27
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Spring steel
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 24.9 mm
Width (b1) 3.1 mm
Thickness (s1) 1.2 mm
Suitable for groove diameter 25.6 mm
Suitable for shafts 27 mm
Eye width (a1) 4.6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Spring steel
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 24.9 mm
Width (b1) 3.1 mm
Thickness (s1) 1.2 mm
Suitable for groove diameter 25.6 mm
Suitable for shafts 27 mm
Eye width (a1) 4.6 mm
Hleð myndum