Hringsplitti utan 24x1,2 Din471

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0438 24
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Spring steel
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 22.2 mm
Width (b1) 3 mm
Thickness (s1) 1.2 mm
Suitable for groove diameter 22.9 mm
Suitable for shafts 24 mm
Eye width (a1) 4.4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Spring steel
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 22.2 mm
Width (b1) 3 mm
Thickness (s1) 1.2 mm
Suitable for groove diameter 22.9 mm
Suitable for shafts 24 mm
Eye width (a1) 4.4 mm
Hleð myndum