Hringsplitti utan 18mm ryðf. 1.4122

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0489 011 8
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 16.5 mm
Width (b1) 2.4 mm
Thickness (s1) 1.2 mm
Suitable for groove diameter 17 mm
Suitable for shafts 18 mm
Eye width (a1) 3.9 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 16.5 mm
Width (b1) 2.4 mm
Thickness (s1) 1.2 mm
Suitable for groove diameter 17 mm
Suitable for shafts 18 mm
Eye width (a1) 3.9 mm
Hleð myndum