Hringspl. utan 14mm ryðf. 1.4122

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0489 011 4
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 12.9 mm
Width (b1) 2.1 mm mm
Thickness (s1) 1 mm
Suitable for groove diameter 13.4 mm
Suitable for shafts 14 mm
Eye width (a1) 3.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Form A
DIN 471
Version Standard design
Internal diameter (d1) 12.9 mm
Width (b1) 2.1 mm mm
Thickness (s1) 1 mm
Suitable for groove diameter 13.4 mm
Suitable for shafts 14 mm
Eye width (a1) 3.5 mm
Hleð myndum