Hringspl. innan 42mm ryðf.1.4122

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0489 024 2
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Version Standard design
Outer diameter (d1) 45.5 mm
Width (b1) 4.1 mm
Thickness (s1) 1.75 mm
Suitable for groove diameter 44.5 mm
Eye width (a1) 5.9 mm
Suitable for holes 42 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Version Standard design
Outer diameter (d1) 45.5 mm
Width (b1) 4.1 mm
Thickness (s1) 1.75 mm
Suitable for groove diameter 44.5 mm
Eye width (a1) 5.9 mm
Suitable for holes 42 mm
Hleð myndum