Hringspl. innan 20mm ryðf.1.4122

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0489 022 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Version Standard design
Outer diameter (d1) 21.5 mm
Width (b1) 2.3 mm
Thickness (s1) 1 mm
Suitable for groove diameter 21 mm
Eye width (a1) 4.1 mm
Suitable for holes 20 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Version Standard design
Outer diameter (d1) 21.5 mm
Width (b1) 2.3 mm
Thickness (s1) 1 mm
Suitable for groove diameter 21 mm
Eye width (a1) 4.1 mm
Suitable for holes 20 mm
Hleð myndum