Hringspl.innan 19x1,0 mm ryðf.1.4122

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0489 021 9
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Version Standard design
Outer diameter (d1) 20.5 mm
Width (b1) 2.2 mm
Thickness (s1) 1 mm
Suitable for groove diameter 20 mm
Eye width (a1) 4.1 mm
Suitable for holes 19 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel, 1.4122
Surface Bare
Version Standard design
Outer diameter (d1) 20.5 mm
Width (b1) 2.2 mm
Thickness (s1) 1 mm
Suitable for groove diameter 20 mm
Eye width (a1) 4.1 mm
Suitable for holes 19 mm
Hleð myndum