Hraðspenniþvinga 300mm

Hraðspenniþvinga með einföldu einnar handar kerfi, sterka hönnun og allt að 150 kg klemmukraft.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 662 300
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
  • Opnun og lokun með annarri hendi
  • Allt að 150 kg þvingun
  • Handfang sem fer vel í hendi
  • Auðvelt og þægilegt er að losa þvinguna
  • Sterkbyggð og góð ending
  • Klemmustykki gerð úr plasti sem er hert með glertrefjum
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. external clamping width (L1) 300 mm
Overhang (L2) 100 mm
Profile thickness (L3) 6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
  • Opnun og lokun með annarri hendi
  • Allt að 150 kg þvingun
  • Handfang sem fer vel í hendi
  • Auðvelt og þægilegt er að losa þvinguna
  • Sterkbyggð og góð ending
  • Klemmustykki gerð úr plasti sem er hert með glertrefjum
Tæknilegar upplýsingar
Max. external clamping width (L1) 300 mm
Overhang (L2) 100 mm
Profile thickness (L3) 6 mm
Hleð myndum