Hraðlás A2 M10

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0524 010 010
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel A2
Surface Bare
Form C
Length (l1) 100 mm
DIN 5299
RoHS-compliant Yes
Internal diameter (d1) 15 mm
Max. load capacity 350 kg
Internal diameter 2 (d2) 29 mm
Thickness (d3) 10 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel A2
Surface Bare
Form C
Length (l1) 100 mm
DIN 5299
RoHS-compliant Yes
Internal diameter (d1) 15 mm
Max. load capacity 350 kg
Internal diameter 2 (d2) 29 mm
Thickness (d3) 10 mm
Hleð myndum