Hosuklemmuskrúfjárn 6mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0613 286 06
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 6 mm
Material of the grip handle 2-component plastic
Blade length 150 mm
Blade length in inches 6 in
Handle length/handle width 96 / 31 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 6 mm
Material of the grip handle 2-component plastic
Blade length 150 mm
Blade length in inches 6 in
Handle length/handle width 96 / 31 mm
Hleð myndum