Hosuklemmusett 481stk. SYSKO 4.4.1

Hosuklemmusett með 481 klemmum í fjölbreyttum stærðum og hosuklemmutöng í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 054 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hosuklemmusett með 481 klemmum og hosuklemmutöng – allt í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Þetta sett inniheldur klemmur með innri styrkingarhring í 15 mismunandi stærðum ásamt sérhæfðri hosuklemmutöng. Klemmurnar veita örugga og þétta festingu og henta vel þar sem lítið rými er til staðar. Allt er geymt í stöðluðum kerfiskassa með skiptingu.

• 481 hosuklemmur með innri hring
• Hosuklemmutöng fylgir
• Þunn hönnun – hentar vel í þröngu rými
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 40 stk. 5,2–6,2 mm
• 40 stk. 5,6–6,5 mm
• 40 stk. 6,3–7,5 mm
• 40 stk. 7,0–8,5 mm
• 40 stk. 8,0–9,5 mm
• 40 stk. 9,1–10,8 mm
• 40 stk. 9,8–11,8 mm
• 40 stk. 11,1–13,1 mm
• 40 stk. 11,8–13,8 mm
• 30 stk. 12,8–14,8 mm
• 25 stk. 13,2–15,8 mm
• 25 stk. 14,6–16,8 mm
• 25 stk. 16,5–18,8 mm
• 15 stk. 18,0–20,3 mm
• 1 stk. hosuklemmutöng

Þægileg lausn fyrir fagmenn sem þurfa áreiðanlega slöngufestingu í fjölbreyttum stærðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 481 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hosuklemmusett með 481 klemmum og hosuklemmutöng – allt í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Þetta sett inniheldur klemmur með innri styrkingarhring í 15 mismunandi stærðum ásamt sérhæfðri hosuklemmutöng. Klemmurnar veita örugga og þétta festingu og henta vel þar sem lítið rými er til staðar. Allt er geymt í stöðluðum kerfiskassa með skiptingu.

• 481 hosuklemmur með innri hring
• Hosuklemmutöng fylgir
• Þunn hönnun – hentar vel í þröngu rými
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 40 stk. 5,2–6,2 mm
• 40 stk. 5,6–6,5 mm
• 40 stk. 6,3–7,5 mm
• 40 stk. 7,0–8,5 mm
• 40 stk. 8,0–9,5 mm
• 40 stk. 9,1–10,8 mm
• 40 stk. 9,8–11,8 mm
• 40 stk. 11,1–13,1 mm
• 40 stk. 11,8–13,8 mm
• 30 stk. 12,8–14,8 mm
• 25 stk. 13,2–15,8 mm
• 25 stk. 14,6–16,8 mm
• 25 stk. 16,5–18,8 mm
• 15 stk. 18,0–20,3 mm
• 1 stk. hosuklemmutöng

Þægileg lausn fyrir fagmenn sem þurfa áreiðanlega slöngufestingu í fjölbreyttum stærðum.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 481 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum