Holrúmsvax glært úðabrúsi 500ml

Glært holrúmsvax með mikilli smýgni sem veitir langvarandi tæringarvörn í lokuðum rýmum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 082 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug tæringarvörn fyrir lokuð rými
Langvarandi vörn með háa smýgni sem nær jafnvel inn á erfiðustu svæði og veitir hámarks ryðvörn.

  • Smýgur vel inn í samskeyti og fellingar og veitir yfirgripsmikla vörn.
  • Vatnshrindandi eiginleikar sem koma í veg fyrir raka og ryðmyndun.
  • Sveigjanlegt við lágt hitastig og þolir vel hita.
  • Glært efni sem hentar vel þar sem óskað er eftir sýnileika undirliggjandi yfirborðs.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Best er að nota efnið við hitastig á bilinu +18°C til +30°C. Berið á í 2–3 úðalög eftir þörfum. Í klassískum bílum er mælt með tveimur umferðum. Gætið þess að lofta vel út í lokuðum rýmum eftir notkun.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Transparent
Chemical basis Wax, additives, solvents
Weight of content 450 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Density 0.69 kg/l
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug tæringarvörn fyrir lokuð rými
Langvarandi vörn með háa smýgni sem nær jafnvel inn á erfiðustu svæði og veitir hámarks ryðvörn.

  • Smýgur vel inn í samskeyti og fellingar og veitir yfirgripsmikla vörn.
  • Vatnshrindandi eiginleikar sem koma í veg fyrir raka og ryðmyndun.
  • Sveigjanlegt við lágt hitastig og þolir vel hita.
  • Glært efni sem hentar vel þar sem óskað er eftir sýnileika undirliggjandi yfirborðs.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Best er að nota efnið við hitastig á bilinu +18°C til +30°C. Berið á í 2–3 úðalög eftir þörfum. Í klassískum bílum er mælt með tveimur umferðum. Gætið þess að lofta vel út í lokuðum rýmum eftir notkun.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Transparent
Chemical basis Wax, additives, solvents
Weight of content 450 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Density 0.69 kg/l
Density conditions at 20°C
Hleð myndum