Holrúmsvax drapplitað úðabrúsi 500ml

Drapplitað holrúmsvax með mikilli smýgni fyrir langvarandi tæringarvörn í lokuðum rýmum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 082 105
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug tæringarvörn með háa smýgni
Veitir langvarandi ryðvörn með því að smjúga inn í fellingar og samskeyti þar sem raki og óhreinindi safnast fyrir.

  • Smýgur vel inn í þröng svæði og veitir yfirgripsmikla vörn.
  • Vatnshrindandi eiginleikar verja gegn raka og tæringu.
  • Sveigjanlegt við lágt hitastig og þolir vel hita.
  • Laust við arómatísk leysiefni og skaðleg efni.
  • Hentar vel með flestum málningarkerfum, gúmmíi og plastefnum.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Best er að nota efnið við hitastig á bilinu +10°C til +30°C. Úðið í þunnum lögum, annað hvort beint eða með úðaslöngu fyrir betri dreifingu.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Beige
Chemical basis Mineral oil, paraffin waxes and corrosion protection additives in dearomatized gasoline hydrocarbons
Weight of content 388 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Density 0.776 g/ml
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug tæringarvörn með háa smýgni
Veitir langvarandi ryðvörn með því að smjúga inn í fellingar og samskeyti þar sem raki og óhreinindi safnast fyrir.

  • Smýgur vel inn í þröng svæði og veitir yfirgripsmikla vörn.
  • Vatnshrindandi eiginleikar verja gegn raka og tæringu.
  • Sveigjanlegt við lágt hitastig og þolir vel hita.
  • Laust við arómatísk leysiefni og skaðleg efni.
  • Hentar vel með flestum málningarkerfum, gúmmíi og plastefnum.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Best er að nota efnið við hitastig á bilinu +10°C til +30°C. Úðið í þunnum lögum, annað hvort beint eða með úðaslöngu fyrir betri dreifingu.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Beige
Chemical basis Mineral oil, paraffin waxes and corrosion protection additives in dearomatized gasoline hydrocarbons
Weight of content 388 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Density 0.776 g/ml
Density conditions at 20°C
Hleð myndum