Holrúmsvax drapplitað 1000ml

Drapplitað holrúmsvax með mikilli smýgni sem veitir langvarandi tæringarvörn í lokuðum rýmum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 082 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug tæringarvörn fyrir lokuð rými
Langvarandi vörn með háa smýgni sem verndar jafnvel erfiðustu svæði gegn ryðmyndun.

  • Smýgur vel inn í samskeyti og þröng svæði og veitir hámarksvörn.
  • Vatnshrindandi eiginleikar sem koma í veg fyrir raka og ryðmyndun.
  • Öruggt fyrir flest lakk-, gúmmí- og plastyfirborð.
  • Góð hitamótstaða og sveigjanleiki við lágt hitastig.
  • Hágæða tæringarvörn með litlu rokgjarnu lífrænu efnainnihaldi (VOC-reduced).
  • Mjög hátt hlutfall fastra efna tryggir góða nýtingu.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Best er að nota efnið við hitastig á bilinu +10°C til +30°C. Berið á með þrýstikúpmálningarbyssu og viðeigandi úðaslöngu, annaðhvort beint eða í gegnum rör eftir þörfum. Mælt er með vinnuþrýstingi 6 bar.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1000 ml
Colour Beige
Chemical basis Mineral oil, paraffin waxes and corrosion protection additives in dearomatized gasoline hydrocarbons
Weight of content 388 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Density 0.776 g/ml
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug tæringarvörn fyrir lokuð rými
Langvarandi vörn með háa smýgni sem verndar jafnvel erfiðustu svæði gegn ryðmyndun.

  • Smýgur vel inn í samskeyti og þröng svæði og veitir hámarksvörn.
  • Vatnshrindandi eiginleikar sem koma í veg fyrir raka og ryðmyndun.
  • Öruggt fyrir flest lakk-, gúmmí- og plastyfirborð.
  • Góð hitamótstaða og sveigjanleiki við lágt hitastig.
  • Hágæða tæringarvörn með litlu rokgjarnu lífrænu efnainnihaldi (VOC-reduced).
  • Mjög hátt hlutfall fastra efna tryggir góða nýtingu.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Best er að nota efnið við hitastig á bilinu +10°C til +30°C. Berið á með þrýstikúpmálningarbyssu og viðeigandi úðaslöngu, annaðhvort beint eða í gegnum rör eftir þörfum. Mælt er með vinnuþrýstingi 6 bar.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1000 ml
Colour Beige
Chemical basis Mineral oil, paraffin waxes and corrosion protection additives in dearomatized gasoline hydrocarbons
Weight of content 388 g
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Density 0.776 g/ml
Density conditions at 20°C
Hleð myndum