Hálfrúnnuð þjöl skurður3 250mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 61 43
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Thickness (s) 8.3 mm
Width (B) 25 mm
File cut 3
File blade length (L) 250 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Thickness (s) 8.3 mm
Width (B) 25 mm
File cut 3
File blade length (L) 250 mm
Hleð myndum