Hálfrúnnuð þjöl skurður2 200mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 61 38
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Thickness (s) 6.7 mm
Width (B) 20 mm
File cut 2
File blade length (L) 200 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Thickness (s) 6.7 mm
Width (B) 20 mm
File cut 2
File blade length (L) 200 mm
Hleð myndum