Grjótmassi UBS grár 1000ml

Svartur grjótmassi sem veitir sterka vörn gegn steinkasti og tæringu. Hægt að mála yfir eftir þörfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 075 300
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og endingargóð vörn gegn steinkasti og tæringu
Grjótmassi sem veitir góða viðloðun og hraða yfirborðsmyndun, hentar til að vernda yfirborð gegn steinkasti, rispum og tæringu.

  • Gúmmíkennt efni sem myndar sterkt hlífðarlag.
  • Mjög slitþolið og veitir góða vörn gegn steinkasti.
  • Hægt að mála yfir með algengum ein- og tvíþátta bílalakki, bæði á vatns- og leysiefnagrunni.
  • Hentar einnig sem hljóðeinangrun í hjólbogum og undirvagni.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið skal vera hreint, þurrt og laust við ryð og ryk. Úðið mjög þunnt fyrsta lag til að bæta viðloðun og látið liggja í um 3 mínútur. Úðið síðan næstu lög og leyfið hverju lagi að þorna á milli. Bestur úðunarþrýstingur: 2-4 bar. Mælt er með vinnuhita á bilinu 15-25°C fyrir bestu niðurstöðu.

Athugið:
Ekki úða á festingar, vélar, gírkassa eða bremsukerfi. Eftir notkun, snúið brúsanum á hvolf og úðið þar til ventillinn er tómur. Ekki þynna eða blanda við vatn eða málningu. Má mála yfir innan 24 klukkustunda, eftir það þarf að slípa og hreinsa fyrst.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1000 ml
Colour Grey
Chemical basis Rubber
Density/conditions 1,08 kg/l / at 20°C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Shelf life from production/conditions 24 Month / at 10°C to 30°C
Max. temperature resistance 90 °C
Weight of content 1080 g
Max. temperature conditions 60 °C
Min./max. temperature conditions 10 to 60 °C
Max. pressure 4 bar
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Max. processing temperature 25 °C
Density conditions at 20°C
Min./max. spraying distance 20-30 cm
Can be varnished after 1 h
Conditions for drying time at 20°C and 65% relative humidity
Min. pressure 2 bar
Drying time/conditions 1,5 h / at 20°C and 65% relative humidity
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og endingargóð vörn gegn steinkasti og tæringu
Grjótmassi sem veitir góða viðloðun og hraða yfirborðsmyndun, hentar til að vernda yfirborð gegn steinkasti, rispum og tæringu.

  • Gúmmíkennt efni sem myndar sterkt hlífðarlag.
  • Mjög slitþolið og veitir góða vörn gegn steinkasti.
  • Hægt að mála yfir með algengum ein- og tvíþátta bílalakki, bæði á vatns- og leysiefnagrunni.
  • Hentar einnig sem hljóðeinangrun í hjólbogum og undirvagni.

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið skal vera hreint, þurrt og laust við ryð og ryk. Úðið mjög þunnt fyrsta lag til að bæta viðloðun og látið liggja í um 3 mínútur. Úðið síðan næstu lög og leyfið hverju lagi að þorna á milli. Bestur úðunarþrýstingur: 2-4 bar. Mælt er með vinnuhita á bilinu 15-25°C fyrir bestu niðurstöðu.

Athugið:
Ekki úða á festingar, vélar, gírkassa eða bremsukerfi. Eftir notkun, snúið brúsanum á hvolf og úðið þar til ventillinn er tómur. Ekki þynna eða blanda við vatn eða málningu. Má mála yfir innan 24 klukkustunda, eftir það þarf að slípa og hreinsa fyrst.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1000 ml
Colour Grey
Chemical basis Rubber
Density/conditions 1,08 kg/l / at 20°C
Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
Shelf life from production/conditions 24 Month / at 10°C to 30°C
Max. temperature resistance 90 °C
Weight of content 1080 g
Max. temperature conditions 60 °C
Min./max. temperature conditions 10 to 60 °C
Max. pressure 4 bar
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 30°C
Max. processing temperature 25 °C
Density conditions at 20°C
Min./max. spraying distance 20-30 cm
Can be varnished after 1 h
Conditions for drying time at 20°C and 65% relative humidity
Min. pressure 2 bar
Drying time/conditions 1,5 h / at 20°C and 65% relative humidity
Hleð myndum